エスコ
180x180x 688mm すくい網(ステンレス製)
フック付き
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-37
長さ(mm)
(取手)508
寸法(mm)
(ざる)180×180
質量(g)
750
線径(Φmm)
1
メッシュ
5
目開き
4mm
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794634
EA992C-37
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください