曜日別特売

220x220x 715mm すくい網(ステンレス製)

220x220x 715mm すくい網(ステンレス製) - エスコ

フック付き

材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-38長さ(mm)(取手)495寸法(mm)(ざる)220×220質量(g)960線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50794643EA992C-38
オープン
22,600
24,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする