エスコ
300x300x 775mm すくい網(ステンレス製)
フック付き
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-40
長さ(mm)
(取手)475
寸法(mm)
(ざる)Φ300×300
質量(kg)
1.1
線径(Φmm)
1
メッシュ
5
目開き
4mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794677
EA992C-40
オープン
¥
26,500
¥
29,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください