曜日別特売

36L ダストボックス(フタ付)

36L ダストボックス(フタ付) - エスコ

ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。

容量(L)36材質ポリプロピレン(再生樹脂)仕様セット(本体+ふた)エスコ品番EA995A-48セット内容本体・ふた寸法(mm)381×280×633(H)質量(kg)1.9型番DS-218-636-3 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50799428EA995A-48
オープン
5,900
6,490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする