エスコ
630x450x105mm/A2 収納ボックス (4枚)
組立式。四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)なら折らずに収納可。A2サイズのポスターなども収納可能。
色
ホワイト
エスコ品番
EA995BB-2
材質
段ボール
規格
A2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×455×105
質量(g/枚)
740
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
602×435×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801354
EA995BB-2
オープン
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください