1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(ドット筋・緑)

1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(ドット筋・緑) - エスコ

表面はEA997RA-11・-12と比べ、表面のつぶつぶで全方向の滑り止め効果があります。

材質合成ゴム(SBR)仕様ドットエスコ品番EA997RA-13厚さ(mm)3質量(kg)約361巻長さ(m)10幅(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50806997EA997RA-13
オープン
38,900
42,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする