エスコ
1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色
灰
材質
合成ゴム
エスコ品番
EA997RA-53
厚さ(mm)
約3
質量(kg)
45
寸法(m)
1.2×10
内容量
1個
注意
※塩ビ不使用。。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50807146
EA997RA-53
オープン
¥
79,100
¥
87,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください