エスコ
1.0x2.0m/5.0mm ゴムマット
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色
ブラック
材質
天然ゴム
エスコ品番
EA997RB-121
厚さ(mm)
約5
質量(kg)
約15
長さ(m)
2
幅(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50807286
EA997RB-121
オープン
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください