1.0x2.0m/6.0mm ゴムマット

1.0x2.0m/6.0mm ゴムマット - エスコ

防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。

ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-131厚さ(mm)約6質量(kg)約18長さ(m)2幅(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50807313EA997RB-131
オープン
24,100
26,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする