曜日別特売

1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑)

1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑) - エスコ

緑色の導電性ゴムシートです。
フロアマット、デスクマットとして最適です。

材質NBR(ニトリルゴム)エスコ品番EA997RB-2厚さ(mm)2長さ(m)2機能除電表面抵抗(Ω)1.5×10^5幅(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50807392EA997RB-2
オープン
31,000
34,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする