エスコ
1.0x2.0m/9.0mm クッションシート(緑)
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途
底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに
色
グリーン
材質
ポリ塩化ビニール
エスコ品番
EA997RB-43
厚さ(mm)
9
質量(kg)
約6.8
構造
PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)
1×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50807532
EA997RB-43
オープン
¥
24,600
¥
27,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください