エスコ
0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)
防音・ノンスリップに効果的なピラミッド加工。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色
緑
材質
ポリ塩化ビニール
エスコ品番
EA997RB-67
厚さ(mm)
約1.7
質量(kg)
約30
長さ(m)
20
幅(cm)
91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50807654
EA997RB-67
オープン
¥
35,300
¥
38,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください