エスコ
0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(ダークグレー
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
防炎試験登録番号ET790263
用途
ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに
色
ダークグレー
材質
ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング
エスコ品番
EA997RC-33
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3.3
質量(kg)
約16.5
長さ(m)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50807767
EA997RC-33
オープン
¥
52,800
¥
58,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください