エスコ
920mmx10m /2mm ノンスリップマット(ブラウン)
独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮します。
色
ブラウン
材質
PVC
エスコ品番
EA997RC-42
幅(mm)
920
厚さ(mm)
2
長さ(m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50807785
EA997RC-42
オープン
¥
44,200
¥
48,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください