600x 900mm 玄関マット(緑)

600x 900mm 玄関マット(緑) - エスコ
用途屋内通路等にグリーン材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-82種別玄関マット厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)寸法(mm)600×900内容量1個
注意
※裏面は水分を通しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50808686EA997RH-82
オープン
7,100
7,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする