エスコ
890x600x33mm すのこ(発泡PP製)
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。
色
グレー
材質
エペランポリプロピレン15倍発泡
寸法(mm)
890×600×33
エスコ品番
EA997RJ-16
質量(g)
855
タイプ
スタンダード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50808844
EA997RJ-16
オープン
¥
6,270
¥
6,897
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください