エスコ
75x 75mm 角ふち(ノンスリップマット用・黄)
用途
EA997RJ-5、-6用角フチ
材質
軟質塩化ビニール
寸法(mm)
75×75×13.5
エスコ品番
EA997RJ-7
質量(g)
約26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809097
EA997RJ-7
オープン
¥
265
¥
129
アウトレット
¥
142
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください