エスコ
500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)
色
ODグリーン
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA997RZ-50
厚さ(mm)
45
寸法(mm)
500×500
質量(g)
2080
耐荷重(t)
6/0.25m
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810795
EA997RZ-50
オープン
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください