2.4mmx15m トリム(ファインサンド/白)

2.4mmx15m トリム(ファインサンド/白) - エスコ

簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。

用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)2.0~3.0全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XT-2.4材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50814636EA997XT-2.4
オープン
9,040
9,944(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする