エスコ
27.5cm プロスニーカー (ブルー/ホワイト)
JSAA A種 認定品。
JIS S級相当鋼製先芯入。
軽量タイプ。
耐油底、踵衝撃吸収設計。
サイズ(cm)
27.5
足幅
4E
材質(アッパー)
合皮、合成繊維メッシュ
エスコ品番
EA998RZ-27.5A
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
300(26cm)
材質(インソール)
合成繊維メッシュ
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50818233
EA998RZ-27.5A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください