エスコ
エスコの セーフティスニーカー
エスコの ローカットセーフティスニーカー
27.5cm プロスニーカー (ブルー/ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
50818233
品番
EA998RZ-27.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
JSAA A種 認定品。
JIS S級相当鋼製先芯入。
軽量タイプ。
耐油底、踵衝撃吸収設計。
サイズ(cm)
27.5
足幅
4E
材質(アッパー)
合皮、合成繊維メッシュ
エスコ品番
EA998RZ-27.5A
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
300(26cm)
材質(インソール)
合成繊維メッシュ
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー