24.5cm 安全靴

24.5cm  安全靴 - エスコ

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格。
ACM樹脂先芯入。

エスコ品番EA998SZ-24.5形状ローカット種類安全靴規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1材質(アッパー)牛革(型押ソフト)材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50818312EA998SZ-24.524.53E
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする