フルサト工業
ピースプレート
材質
SS400
板厚(mm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
寸法(縦×横)(mm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49842126
45-1-3.2
1
45×85
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
49842135
P50-2-3.2
2
85×95
50
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください