LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト - 東芝ライテックLEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト - 東芝ライテック
(2件のレビュー)

新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)光源寿命40000時間色温度(K)2700演色指数(Ra)83適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨照射距離(m)(最低)0.1取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ光源色電球色従来光源白熱灯器具60Wクラス内容量1台
注意
※防湿形は屋外では使用できません。グローブカバーの変色や破損の原因となります。
※器具周囲面より150mm以上離して取付。
※ランプは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50245694LEDB859000.7アルミダイカスト/ホワイト、アクリル/クリア・内面乳白塗装71390
18,700
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
50247986LEDB85900(K)0.7アルミダイカスト/ブラック、ガラス/クリア・内面乳白塗装82375
18,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
50245712LEDB859010.4鋼板/ホワイト、アクリル/乳白61380
9,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50245737LEDB859030.8アルミダイカスト/ホワイト、アクリル/クリア・内面乳白塗装70385
20,500
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
50248004LEDB85903(K)0.8アルミダイカスト/ブラック、アクリル/クリア・内面乳白塗装70350
20,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50245712
2020-08-12
用途: 不動産物件の照明交換
建設業・工事業

ledが別売りとはどこにも書いていない、取り付けてから別売りの商品と知りました、これなら別の商品を選ぶべきでした。

6が参考にしています
対象商品 : 50245712
2018-05-23
用途: 屋外屋根下で使用
大竹医療器械店医療・福祉・介護関連業

LEDユニットが別売は、仕方ないが、別売のユニットを探すのにてまっどった
ユニットの光量も選べるので 商品を併記してほしい

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする