東芝ライテック
直管形LEDベースライト
口金
GZ16
平均演色評価数(Ra)
83
電球の種類
LED
内容量
1台
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
選択してください
450
500
670
750
800
1000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259597
LDM15SSL/8/6-01
(ランプ)8
3000
670
¥
14,950
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50259615
LDM10SSN/5/5-01
(ランプ)5
5000
500
¥
14,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
50259658
LDM10SSL/5/4-01
(ランプ)5
3000
450
¥
14,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50259676
LDM20SSN/10/10-01
(ランプ)10
5000
1000
¥
15,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
50259728
LDM15SSN/8/7-01
(ランプ)8
5000
750
¥
14,950
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
50259764
LDM20SSL/10/8-01
(ランプ)10
3000
800
¥
15,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る