曜日別特売

アスカレッドⅡ替刃

アスカレッドⅡ替刃 - レヂトンアスカレッドⅡ替刃 - レヂトン
刃高(mm)7ボス径20穴径(Φmm)3寸法PCD(mm)35内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径×厚さ×穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
310859062557190052M10105×2.0×3
10,310
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
310859242557190054-125×2.0×3
15,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする