タイムケミカル
無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
EC-540-01K樹脂3+骨材10 凹凸補修セット。
用途
樹脂モルタル
成分
エポキシ系
セット内容
塗料2kg、硬化剤1kg、骨材10kg
タイプ
無溶剤型
可使時間(分/25℃)
30
主な用途
モルタル、塗床
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
混合比
塗料:硬化剤=2:1
塗り重ね可能時間(時間)
5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(2セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49723458
EC-540-01K
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません