エスコ
塗装用具セット
エスコ品番
EA109N-100B
セット内容
バケット230(W)×180(D)×140(H)mm×1、ハンドルサイズ100(W)×300(L)mm×2、スモールローラー刷毛(毛幅100mm、毛丈13mm)×2、ミディアムローラー刷毛(毛幅175mm、毛丈13mm)×2
種類
ローラーセット
容量(L)
約6
毛丈(mm)
13
ローラーサイズ(mm)
100・175
主な用途
塗装用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50485128
EA109N-100B
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください