エスコ
225mm(38mm) 交換用ローラー(2本入)
毛丈(mm)
13
主な用途
水性用
材質(ローラー部)
合成繊維
エスコ品番
EA109NA-39A
種類
ローラー
ローラーサイズ(mm)
225
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50485575
EA109NA-39A
225
13
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください