エスコ
175mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
エスコ品番
EA109NA-67
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
20
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
塗装用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50485925
EA109NA-67
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください