エスコ
100mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
毛丈(mm)
25
主な用途
塗装用
エスコ品番
EA109NA-75
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル、ナイロン
ローラーサイズ(mm)
100
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486004
EA109NA-75
25
6
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください