エスコ
150mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
エスコ品番
EA109NA-76
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
25
材質(ローラー部)
ポリエステル、ナイロン
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
塗装用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486013
EA109NA-76
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください