エスコ
175mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
エスコ品番
EA109NC-102
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
7
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486494
EA109NC-102
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください