エスコ
150mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本)
毛丈(mm)
13
主な用途
水性用、油性用
エスコ品番
EA109NC-10A
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)
150
ローラー径(Φmm)
40
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486528
EA109NC-10A
13
6
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください