エスコ
50mm(6mm) 交換用ローラー(短毛/2本)
エスコ品番
EA109NC-17
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
4
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)
50
主な用途
塗装用
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486704
EA109NC-17
オープン
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください