エスコ
100mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
エスコ品番
EA109NC-29
軸径(Φmm)
3
種類
ローラー
毛丈(mm)
4
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
14
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486905
EA109NC-29
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください