エスコ
170x375mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
エスコ品番
EA109NC-5
軸径(Φmm)
6
サイズ
ミドル
種類
ハンドル
材質(軸)
スチール
材質(ハンドル)
プラスチック
ハンドル寸法(mm)
170(W)×375(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50487088
EA109NC-5
オープン
¥
855
¥
941
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください