エスコ
150mm ローラー刷毛セット(仕上用)
エスコ品番
EA109NC-62
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
20
材質(ローラー部)
ポリエステル
材質(軸)
スチール
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
水性用、油性用
材質(ハンドル)
プラスチック
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50487255
EA109NC-62
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください