エスコ
150mm スペアーローラー(仕上用/2本)
エスコ品番
EA109NC-67
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
20
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
塗装用
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50487316
EA109NC-67
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください