曜日別特売

150mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本)

150mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本) - エスコ
毛丈(mm)13主な用途重防食、高粘度用エスコ品番EA109NC-87軸径(Φmm)6種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)150内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50487465EA109NC-87136
オープン
1,640
1,804(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする