エスコ
25.4mm(13mm) 交換用ローラー(中毛/5本)
毛丈(mm)
13
主な用途
入り隅用
エスコ品番
EA109ND-107
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル
芯径(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
25.4
ローラーサイズ(inch)
1
ローラー径(Φmm)
35
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
毛丈(mm)
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50487763
EA109ND-107
1
13
18
オープン
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください