エスコ
100x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用)
エスコ品番
EA109ND-11
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
水性用、油性用、溶剤用
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)
ローラー径(Φmm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50487815
EA109ND-11
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください