エスコ
50.8mm( 5mm) ローラー刷毛セット(2本)
エスコ品番
EA109ND-121
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
5
材質(ローラー部)
ポリエステル
材質(軸)
スチール
材質(グリップ)
プラスチック
芯径(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
50.8
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
2
ローラー径(Φmm)
24
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50487894
EA109ND-121
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください