曜日別特売

50.8mm(13mm) 交換用ローラー(2本)

50.8mm(13mm) 交換用ローラー(2本) - エスコ
毛丈(mm)13主な用途塗装用エスコ品番EA109ND-132種類ローラー材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)50.8ローラー径(Φmm)35内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50488086EA109ND-1321318
オープン
1,210
1,331(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする