エスコ
50.8mm(12mm) 交換用ローラー(2本)
毛丈(mm)
12
主な用途
入り隅用、鉄部用
エスコ品番
EA109ND-138
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
50.8
ローラー径(Φmm)
35
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488192
EA109ND-138
12
18
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください