エスコ
100mm(6mm) 交換用ローラー(溶剤用/2本)
毛丈(mm)
13
主な用途
塗装用
エスコ品番
EA109ND-21
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
ローラーサイズ(mm)
100
ローラー径(Φmm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488278
EA109ND-21
13
6
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください