エスコ
[EA109ND-210用] 替ローラー(2個)
エスコ品番
EA109ND-211
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488314
EA109ND-211
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください