エスコ
[EA109ND-220用] 替ローラー
エスコ品番
EA109ND-221
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
40
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
アール面、曲面塗装用
ローラー径(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488366
EA109ND-221
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください