エスコ
175x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
エスコ品番
EA109ND-33
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
材質(軸)
スチール
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
水性用、油性用
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)
ローラー径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488567
EA109ND-33
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください