エスコ
175mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
毛丈(mm)
13
主な用途
鉄部用
エスコ品番
EA109ND-43
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
175
ローラー径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488646
EA109ND-43
13
6
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください